サンリオ
ミニシールワッペン TS リトルツインスターズ
子供が持ちたくなるようなかわいいサンリオキャラクターの入園入学シリーズ。
シールでも、アイロン接着でも使える、切り離して使う小さいワッペンが新登場!
(1枚入り)
材質
基布:ポリエステル、表糸:レーヨン・ポリエステル、裏糸:ポリエステル、接着フィルム:EVA系樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
約13×69
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76892464
RIO-3016
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください