ミニシールワッペン SN スヌーピー

ミニシールワッペン SN スヌーピー - サンリオミニシールワッペン SN スヌーピー - サンリオ

子供が持ちたくなるようなかわいいスヌーピーの入園入学シリーズ。
シールでも、アイロン接着でも使える、切り離して使う小さいワッペンが新登場!
(1枚入り)

材質基布:ポリエステル、表糸:レーヨン・ポリエステル、裏糸:ポリエステル、接着フィルム:EVA樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)約12×70内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76892489RIO-3018
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする