ミヤコ
目皿付共栓
塩ビパイプVP・VU用の目皿付共栓です。
ゴミや物が流れるのを防止します。
目皿もツマミがついているので取り出しが簡単です! 。
材質
ゴム栓:NR他、VUスリープ:ABS、ストレーナー:SUS304、ギボシ:ABS他
材質(本体)
CAC203/ABS
フタの種類
目皿
内容量
1個
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76893146
M26WM-50
50
¥
6,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
76893155
M26WM-75
75
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76893164
M26WM-100
100
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください