スキマパッキン

スキマパッキン - ミヤコ

洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで
水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。
2~10mmまでのすき間に対応できます。
ハサミやカッター等で簡単に切断でき、
必要な長さに調節できます。
汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。
耐熱温度:200℃
長 さ:500mm

材質シリコン耐熱温度(℃)200長さ(mm)500最高使用温度(℃)200内容量1個
注意
※火が直接あたる場所で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76893593SPS500
1,100
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする