ミヤコ
ソロバン玉リング内ネジアダプタ
銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。
銅管をフレキ等に変換するにロー付け作業が必要ありません。
材質
黄銅製
内容量
1個
注意
※ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
寸法d1(Φmm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76894537
M153RK-6X1/8
Rc
Rc1/8
6
¥
1,280
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76894546
M153RK-6X1/4
Rc
Rc1/4
6
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76894555
M153RK-6X3/8
Rc
Rc3/8
6
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76894564
M153RK-6.35X1/8
Rc
Rc1/8
6.35
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76894573
M153RK-6.35X1/4
Rc
Rc1/4
6.35
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76894589
M153RK-8X1/8
Rc
Rc1/8
8
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76894598
M153RK-8X1/4
Rc
Rc1/4
8
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76894607
M153RK-8X3/8
Rc
Rc3/8
8
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76894616
M153RK-9.52X1/4
Rc
Rc1/4
9.52
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76894625
M153RK-9.52X3/8
Rc
Rc3/8
9.52
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76894634
M153RK-9.52X1/2
Rc
Rc1/2
9.52
¥
3,820
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76894643
M153RK-10X1/4
Rc
Rc1/4
10
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76894659
M153RK-10X3/8
Rc
Rc3/8
10
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76894668
M153RK-10X1/2
Rc
Rc1/2
10
¥
3,820
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76894677
M153RK-12X3/8
Rc
Rc3/8
12
¥
3,820
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76894686
M153RK-12X1/2
Rc
Rc1/2
12
¥
3,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76894695
M153RK-12.7X3/8
Rc
Rc3/8
12.7
¥
3,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76894704
M153RK-12.7X1/2
Rc
Rc1/2
12.7
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76894713
M153RK-15X1/2
Rc
Rc1/2
15
¥
9,840
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76894729
M153RK-15.88X1/2
Rc
Rc1/2
15.88
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76894738
M153RK-19.05X3/4
Rc
Rc3/4
19.05
¥
20,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材