RUGRUG 住宅用タイルカーペット R-5000 ROKKAKU

RUGRUG 住宅用タイルカーペット R-5000 ROKKAKU - スミノエRUGRUG 住宅用タイルカーペット R-5000 ROKKAKU - スミノエRUGRUG 住宅用タイルカーペット R-5000 ROKKAKU - スミノエRUGRUG 住宅用タイルカーペット R-5000 ROKKAKU - スミノエRUGRUG 住宅用タイルカーペット R-5000 ROKKAKU - スミノエRUGRUG 住宅用タイルカーペット R-5000 ROKKAKU - スミノエRUGRUG 住宅用タイルカーペット R-5000 ROKKAKU - スミノエ

やわらか繊維でソフトなタッチ。防ダニ加工を施し、防音性にも優れており寝転んでも快適。
新開発の「フロアグリップ」採用で強力なすべり止め効果があります。

寸法(cm)50×43材質(パイル)ポリエステル100%形状(パイル)カットパイル長(mm)5全厚(mm)11防炎性能試験番号E2120232内容量1ケース(4枚)
注意
※製品ロットにより多少色が違って見えることがあります。
※商品には防炎ラベルはつきません。ラベルが必要なお客様は、日本防炎協会登録の施工業者による施工が必要です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76897967R-5001
8,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
76897976R-5002
8,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
76897985R-5003
8,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
76897994R-5004
8,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
76898003R-5005
8,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
76898019R-5006
8,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする