リンクサス(Linxas)
FRISK キャップ 垂れなし
大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション商品です。ヘルメット内の群れを軽減します。
用途
ヘルメット内の濡れ防止用
寸法(cm)
17×27
材質
ポリエステル
仕様
たれなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76898448
-
ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
76898457
-
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください