ToxiRAEProPID (PGM-1800)

ToxiRAEProPID (PGM-1800) - ハネウェル

ポケットサイズでデータログ機能を搭載可能にした光イオン化検知器(PID) です。揮発性有機化合物(VOC) の最大12 時間の連続および瞬時モニタリングが可能で、リスクアセスメントにおける個人ばく露測定のための簡易測定器としても使用できます。
早い応答時間
小型軽量で作業可能
クラス最大の表示画面
測定結果をグラフにして表示可能
日本語を含む12 言語対応
1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード
300 種を超える化合物に対応

用途VOC濃度測定検知質量(g)235(バッテリー含む)高さ(cm)11.8幅(cm)6厚さ(cm)3バッテリーリチウムイオン充電池動作時間12 時間(満充電時)充電時間(時間)4 未満使用充電器100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DC測定単位ppm及びmg/m3アラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ファン停止機能130000データ点、1 分間隔(8時間/日)で標準3 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能IP等級IP-54相当内容量1台
注意
※ポータブル検知器のため24時間、365日連続駆動測定は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76899489G02-J000-000
414,800
399,800
439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする