MiniRAE 3000 + (PGM-7320)

MiniRAE 3000 + (PGM-7320) - ハネウェル

市場で最も高機能の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。0.1ppm~15,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に理想的な機器です。
3 秒以内の応答時間(T90)
測定範囲が0.1 ppm~15000 ppmまで拡張し直線性が向上
湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正
1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード
測定結果をグラフにして表示可能
日本語を含む12言語対応
防水防塵構造(IP-65)
300 種を超える化合物に対応

バッテリー
リチウムイオン充電池(交換可能)
アルカリ電池
用途VOC濃度測定検知質量(g)738(バッテリー含まず)高さ(cm)25.5幅(cm)7.6厚さ(cm)6.4動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時)充電時間(時間)8 未満使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DC測定単位ppm及びmg/m3アラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能IP等級IP-65相当内容量1台
注意
※ポータブル検知器のため24時間、365日連続駆動測定は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76899498059-B116-000
840,700
799,800
879,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする