TRUSCO
コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に
識別色
黄
内容量
1個
全52種類を絞り込む
外径(Φmm)
6
8
10
12
ばね定数(N/mm)
選択してください
2
2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
2.8
2.9
3
3.1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.9
4.2
4.4
4.5
4.6
4.7
4.9
5
5.2
5.5
5.9
6.1
6.3
6.5
6.9
7.8
9.2
9.8
10.5
11
13.1
13.7
15.7
18.3
19.6
自由長(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
52種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
種類
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76899525
T-SSWF6-15
6
7.8
15
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
190
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899534
T-SSWF6-20
6
5.9
20
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
190
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899543
T-SSWF6-25
6
4.7
25
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899559
T-SSWF6-30
6
3.9
30
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
76899568
T-SSWF6-35
6
3.4
35
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899577
T-SSWF6-40
6
2.9
40
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899586
T-SSWF8-10
8
15.7
10
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
170
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
76899595
T-SSWF8-15
8
10.5
15
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
160
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
76899604
T-SSWF8-20
8
7.8
20
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
76899613
T-SSWF8-25
8
6.3
25
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
210
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
76899629
T-SSWF8-30
8
5.2
30
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
210
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899638
T-SSWF8-35
8
4.5
35
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899647
T-SSWF8-40
8
3.9
40
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899656
T-SSWF8-45
8
3.5
45
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899665
T-SSWF8-50
8
3.1
50
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899674
T-SSWF8-55
8
2.9
55
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899683
T-SSWF8-60
8
2.6
60
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899699
T-SSWF8-65
8
2.4
65
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899708
T-SSWF8-70
8
2.2
70
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899717
T-SSWF8-75
8
2.1
75
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
76899726
T-SSWF8-80
8
2
80
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899735
T-SSWF10-10
10
19.6
10
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899753
T-SSWF10-20
10
9.8
20
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899769
T-SSWF10-25
10
7.8
25
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
76899778
T-SSWF10-30
10
6.5
30
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899787
T-SSWF10-35
10
5.9
35
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899796
T-SSWF10-40
10
4.9
40
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
190
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899805
T-SSWF10-45
10
4.4
45
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
210
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
76899814
T-SSWF10-50
10
3.9
50
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
76899823
T-SSWF10-55
10
3.6
55
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899839
T-SSWF10-60
10
3.3
60
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
76899848
T-SSWF10-65
10
3
65
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899857
T-SSWF10-70
10
2.8
70
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
76899866
T-SSWF10-75
10
2.6
75
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899875
T-SSWF10-80
10
2.5
80
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
76899884
T-SSWF10-90
10
2.2
90
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899893
T-SSWF12-15
12
18.3
15
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
190
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899909
T-SSWF12-20
12
13.7
20
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
190
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
76899918
T-SSWF12-25
12
11
25
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
210
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899927
T-SSWF12-30
12
9.2
30
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899936
T-SSWF12-35
12
7.8
35
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899945
T-SSWF12-40
12
6.9
40
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899954
T-SSWF12-45
12
6.1
45
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899963
T-SSWF12-50
12
5.5
50
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899979
T-SSWF12-55
12
5
55
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899988
T-SSWF12-60
12
4.6
60
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
76899997
T-SSWF12-65
12
4.2
65
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
76900006
T-SSWF12-70
12
3.9
70
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900015
T-SSWF12-75
12
3.7
75
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76899744
T-SSWF10-15
10
13.1
15
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
170
¥
129
¥
142
(税込)
欠品中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ