曜日別特売
T-SSWF8-30 コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCO 76899629

代表画像

T-SSWF8-30 コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCO 76899629
T-SSWF8-30 コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCO 76899629

コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)T-SSWF8-30

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)8
自由長(mm)30
ばね定数(N/mm)5.2
5.2
2
2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
2.8
2.9
3
3.1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.9
4.2
4.4
4.5
4.6
4.7
4.9
5
5.5
5.9
6.1
6.3
6.5
6.9
7.8
9.2
9.8
10.5
11
13.1
13.7
15.7
18.3
19.6
内容量1個注文コード76899629品番T-SSWF8-30
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
¥159

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途
プレス金型、プラスチック金型に
外径(Φmm)
8
ばね定数(N/mm)
5.2
自由長(mm)
30
種類
軽小荷重
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
4
寸法D(mm)
8
識別色
黄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする