曜日別特売
T-SSWF10-70 コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCO 76899857

代表画像

T-SSWF10-70 コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCO 76899857
T-SSWF10-70 コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCO 76899857

コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)10
自由長(mm)70
ばね定数(N/mm)2.8
2.8
2
2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
2.9
3
3.1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.9
4.2
4.4
4.5
4.6
4.7
4.9
5
5.2
5.5
5.9
6.1
6.3
6.5
6.9
7.8
9.2
9.8
10.5
11
13.1
13.7
15.7
18.3
19.6
内容量1個注文コード76899857品番T-SSWF10-70
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途
プレス金型、プラスチック金型に
外径(Φmm)
10
ばね定数(N/mm)
2.8
自由長(mm)
70
種類
軽小荷重
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
70
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
10
識別色
黄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする