スイッチ銘板

スイッチ銘板 - TRUSCOスイッチ銘板 - TRUSCOスイッチ銘板 - TRUSCOスイッチ銘板 - TRUSCOスイッチ銘板 - TRUSCOスイッチ銘板 - TRUSCOスイッチ銘板 - TRUSCOスイッチ銘板 - TRUSCO

裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)材質透明アクリル(裏地白地塗装)内容量1パック(5枚)
全111種類を絞り込む
表示内容
111種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
穴径(Φmm)
質量(g)
表示内容
文字色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76907548P22-0-5P403022.510無地-
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907557P22-1-5P403022.510電源
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76907566P22-10-5P403022.510起動
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76907575P22-11-5P403022.510
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907584P22-12-5P403022.510
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907593P22-13-5P403022.510リセット
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907609P22-14-5P403022.510アラームリセット
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907618P22-15-5P403022.510ブザー停止
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907627P22-16-5P403022.510警報停止
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907636P22-17-5P403022.510正転
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907645P22-18-5P403022.510逆転
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907654P22-19-5P403022.510故障
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907663P22-2-5P403022.510運転
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907679P22-22-5P403022.510上昇
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907688P22-23-5P403022.510下降
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907697P22-24-5P403022.510停止 運転
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76907706P22-25-5P403022.510手動 自動
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907715P22-26-5P403022.510自動 手動
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907724P22-28-5P403022.510単独 連動
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907733P22-3-5P403022.510停止
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76907749P22-30-5P403022.510手動 停止 自動
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76907758P22-31-5P403022.510手動 切 自動
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76907767P22-35-5P403022.510START
2,350
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
76907776P22-36-5P403022.510STOP
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907794P22-4-5P403022.510切 入
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76907803P22-43-5P403022.510OFF ON
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76907819P22-44-5P403022.510異常
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907828P22-45-5P403022.510
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907837P22-46-5P403022.510
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907846P22-5-5P403022.510ON
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907855P22-50-5P403022.510非常停止
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907864P22-51-5P403022.510入 切
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907873P22-6-5P403022.510OFF
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907889P22-7-5P403022.510非常停止
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76907898P22-8-5P403022.510主電源
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907907P22-9-5P403022.510運転中
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907916P25-0-5P453525.515無地-
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
76907925P25-1-5P453525.515電源
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907934P25-10-5P453525.515起動
2,350
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
76907943P25-11-5P453525.515
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907959P25-12-5P453525.515
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907968P25-13-5P453525.515リセット
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907977P25-14-5P453525.515アラームリセット
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907986P25-15-5P453525.515ブザー停止
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907995P25-16-5P453525.515警報停止
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76908004P25-17-5P453525.515正転
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76908013P25-18-5P453525.515逆転
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76908029P25-19-5P453525.515故障
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76908038P25-2-5P453525.515運転
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76908047P25-22-5P453525.515上昇
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする