曜日別特売
モノタロウ

ウエス バスタオルサイズ 中古生地 白

ウエス バスタオルサイズ 中古生地 白 - モノタロウウエス バスタオルサイズ 中古生地 白 - モノタロウウエス バスタオルサイズ 中古生地 白 - モノタロウウエス バスタオルサイズ 中古生地 白 - モノタロウ
(4件のレビュー)

ホテルからでる使用済みバスタオルのリサイクル製品になります。
バスタオル生地ですので、油分、水分の吸収性が優れています。

用途機械油、水分などの拭き取りに材質綿ホワイト寸法(cm)約60~80×130~140工程処理段ボール箱入り、検針器検査内容量1箱(5kg)
注意
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※品質管理には万全を期しておりますが、商品の性質上、すべての混入物が100%除去されていない場合がございます。作業に適しているかどうかは、ご確認の上ご使用ください。
※洗浄は致しておりますが、リサイクル商品のため、完全除去には至っておりません。
※特に塗装面やその他、傷つきやすい対象物を扱う作業でのご使用は十分ご注意ください。
※本来の用途以外のご使用はお避け下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76955875-
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
76955875-3,0983,408
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76955875
2026-01-13
用途: 美装
サービス業

1枚を半分に切っても十分に長く使えて経済的だと思います。なくなったらまた購入しようと思います。

2025-06-13
用途: 脱脂洗浄後の養生に使用しています

大判ではありますが、必要であれば裁断して使用しています。
ウエス用タオルではもったいないぐらいです。
品質が悪くても良いので価格の安いものがあればうれしいです。
品質良くて価格が下がれば尚良しですが。

対象商品 : 76955875
2022-12-06
用途: 塗装作業時
製造業

中古品という事でどれくらい使い古した物か心配していましたが、思っていたより良かったです。サイズ的にも良かったです。

2023-09-15
用途: ペットの敷物や洗った後の乾燥に
サービス業

5kgという事で15.6枚入っているのだろうと購入するもの10枚しか入っておらず、、コスパは決して良い商品ではありませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする