曜日別特売
モノタロウ

パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ

パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ - モノタロウパイプ洗浄剤 顆粒状タイプ - モノタロウパイプ洗浄剤 顆粒状タイプ - モノタロウ
(19件のレビュー)

台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。
化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。
顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。

用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。種別顆粒状使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。標準使用量約150g成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム外観白色細粒状液性アルカリ性(pH12)商品タイプ業務用販売区分業務用内容量1個(600g)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
※作業時は保護マスク、保護手袋、保護眼鏡、保護靴、保護衣等をご使用ください。
※作業時は商品に顔を近づけたり、強く吸い込んだりしないで下さい。
※アルミ製品に使用しないで下さい。
※他の薬剤・洗浄剤等と混ぜないで下さい。
※使用後は容器を密閉し、水・吸湿を避けて保管して下さい。
※本来の用途以外のご使用はお避け下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12261334-
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 排水口、とくにキッチンの清掃

キッチンの排水パイプを引っこ抜いて、内部を見てみたら、どろっとしたものが一杯。引っこ抜いたパイプは内部清掃できましたが、さらに、その奥は?というと、こういった洗浄剤に頼るしかありません。いろいろネットで調べた結果、使いやすそうなので、これに決めました。使い方説明に従い、簡単に、対応できました。効果のほどは、目視できないため、わかりませんが、定期的に使ってみます。

1が参考にしています
2025-12-26
用途: 下水詰まりの解消
コスモソリューションサービス業

浴室の下水の流れが悪いため、髪の毛などの詰まりと推測し、本品を粉末のまま下水に投入し、少量のお湯で流し込みました。半日ほど経過後に水を流してみたところ詰まりが解消したようで普通に流れました。同様の他社製品よりも効果が顕著に感じられました。

2026-01-22
用途: 流し台
教育・研究機関

流し台の排水時に水の流れが以前より、悪くなり、使用したこと良くなりました。定期的に使用します。

対象商品 : 12261334
2025-08-06
用途: 排水口の清掃
その他業種

ボコボコ音がして気になっていましたが、音が静かになりました。
匂いがキツイのでマスク、保護メガネがあるといいと思います。

2025-06-06
用途: 排水口の定期洗浄に

似たような使用方法・形状の某ブルー文字の物を使用していましたが、お安いので使ってみました。
使用感は某ブルー文字の物と変わらないと思います。
製法と主要成分の配合、もしかしたら同じなのかもね。

1が参考にしています
2025-03-17
用途: ピーピースルーの代替に

キッチン流しの定期メンテのためにピーピースルーの代替に購入してみた。効果は似たようなもの、定期的に使用するのでちょっと安いとうれしいです。

3が参考にしています
対象商品 : 12261334
2025-06-19
用途: 台所のシンクの流れが悪くなってたので使用
運輸・通信業

完全に詰まってたわけではなかったけど、明らかに使用後は流れが良くなった。
定期的にやれば良いのだろうと思います。

2025-05-26
用途: 配管洗浄薬品として使用
医療・福祉・介護関連業

以前は、有名メーカー製を使用していましたがお試し購入。 薬品が顆粒状で溶解しやすく扱いやすいように感じました。 薬効も、特に不満な点はありませんが、継続して使用して確認してみたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする