曜日別特売

LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ

LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ - アズワンLEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ - アズワンLEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ - アズワン

トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。UVLEDおよび白色LEDを採用しており、より細かな検査に適しています。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ

LED白色LED/UV LED(付属)材質レンズ/ガラスレンズ径(Φmm)21光源白色LED×6個、UV LED×6個電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)折りたたみ寸法(mm)45×27×24質量(g)約55付属品革製ケース、電池交換用ツール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76934105MG7802-1010×
6,400
6,336
6,970(税込)
翌々日出荷
76934114MG7802-1515×
6,600
6,534
7,187(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする