曜日別特売

南京錠 バラ IBシリーズ

南京錠 バラ IBシリーズ - WAKI(和気産業)南京錠 バラ IBシリーズ - WAKI(和気産業)南京錠 バラ IBシリーズ - WAKI(和気産業)南京錠 バラ IBシリーズ - WAKI(和気産業)南京錠 バラ IBシリーズ - WAKI(和気産業)南京錠 バラ IBシリーズ - WAKI(和気産業)南京錠 バラ IBシリーズ - WAKI(和気産業)南京錠 バラ IBシリーズ - WAKI(和気産業)

ロッカーやポストの簡易施錠。サビや切断に強い鋼鉄の吊。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。

材質本体/真鍮、吊/鋼鉄内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76938305IB-562541513
530
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76938314IB-573051615
720
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
76938323IB-58355.52122
860
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76938339IB-594062221
940
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
76938348IB-604572523
1,230
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
76938357IB-615082826
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする