曜日別特売

鉄工ヤスリ 平形

鉄工ヤスリ 平形 - 壺竹鈩鉄工ヤスリ 平形 - 壺竹鈩鉄工ヤスリ 平形 - 壺竹鈩鉄工ヤスリ 平形 - 壺竹鈩

完全日本製造の高品質ヤスリ。
形状:
先端に向かって細くなる。(テーパーの意味)
平面-複目
側面-(一面、単目)。(片面、ノーカット)。

用途平面、隅、角、肩の仕上げ用形状平形内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
長さ(mm)
寸法l1(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76931059JHI15001荒目15045164
1,700
1,698
1,868(税込)
33日以内出荷
返品不可
76931068JHI15002中目15045164
1,700
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
76931077JHI15003細目15045164
2,200
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
76931086JHI15004油目15045164
2,900
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
76931095JHI20001荒目20055215
2,100
1,998
2,198(税込)
33日以内出荷
返品不可
76931104JHI20002中目20055215
2,100
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
76931113JHI20003細目20055215
2,800
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
76931129JHI20004油目20055215
3,900
3,698
4,068(税込)
33日以内出荷
返品不可
76931138JHI25001荒目25065256
2,800
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
76931147JHI25002中目25065256
2,800
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
76931156JHI25003細目25065256
3,900
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
76931165JHI25004油目25065256
5,100
4,598
5,058(税込)
33日以内出荷
返品不可
76931174JHI30001荒目30075307
4,100
3,798
4,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
76931183JHI30002中目30075307
4,100
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
76931199JHI30003細目30075307
5,400
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
76931208JHI30004油目30075307
7,600
6,798
7,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする