壺竹鈩
鉄工ヤスリ 半丸
完全日本製造の高品質ヤスリ。
形状:エッジ、平面共先端に向かってテーパー付。
凸面、平面共復目。
用途
凹面、平面、大径の穴面の削り
形状
半丸
内容量
1本
全16種類を絞り込む
目の粗さ
中目
油目
細目
荒目
長さ(mm)
150
200
250
300
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
目の粗さ
長さ(mm)
寸法l1(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76931217
JHA15001
荒目
150
45
16
4.5
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76931226
JHA15002
中目
150
45
16
4.5
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76931235
JHA15003
細目
150
45
16
4.5
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76931244
JHA15004
油目
150
45
16
4.5
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76931253
JHA20001
荒目
200
55
21
5
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76931269
JHA20002
中目
200
55
21
5
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76931278
JHA20003
細目
200
55
21
5
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76931287
JHA20004
油目
200
55
21
5
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76931296
JHA25001
荒目
250
65
25
6
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76931305
JHA25002
中目
250
65
25
6
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76931314
JHA25003
細目
250
65
25
6
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76931323
JHA25004
油目
250
65
25
6
¥
8,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76931339
JHA30001
荒目
300
75
30
7
¥
5,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76931348
JHA30002
中目
300
75
30
7
¥
5,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76931357
JHA30003
細目
300
75
30
7
¥
7,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76931366
JHA30004
油目
300
75
30
7
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください