曜日別特売

組ヤスリ 215mm

組ヤスリ 215mm - 壺竹鈩組ヤスリ 215mm - 壺竹鈩

完全日本製造の高品質セットヤスリ。
形状・・・柄付、復目。

用途美しい仕上面、研磨作業用で彫刻、精密機械、器具の加工、時計加工、金細工加工等に向くタイプセット内容量1組(5本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
長さ(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76931883JST0501荒目215平、半丸、丸、角、三角
8,100
7,398
8,138(税込)
33日以内出荷
返品不可
76931899JST0502中目215-
7,500
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
76931908JST0503細目215-
10,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
76931917JST0504油目215-
14,000
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする