曜日別特売

組ヤスリ 215mm

組ヤスリ 215mm - 壺竹鈩組ヤスリ 215mm - 壺竹鈩

完全日本製造の高品質丸ヤスリ。
形状・・・柄付、復目。

用途美しい仕上面、研磨作業用で彫刻、精密機械、器具の加工、時計加工、金細工加工等に向く長さ(mm)215形状内容量1組(5本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76932005JMA0501荒目215
6,800
6,198
6,818(税込)
33日以内出荷
返品不可
76932014JMA0502中目215
6,300
5,598
6,158(税込)
33日以内出荷
返品不可
76932023JMA0503細目215
8,700
7,898
8,688(税込)
33日以内出荷
返品不可
76932039JMA0504油目215
12,800
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする