ファームエイジ
フェンスアラート
電気柵用クリップ式簡単電圧降下警告灯です。
電気柵のボルト数が設定値より低くなると警告灯が点灯します。
用途
電気柵用クリップ式簡単電圧降下警告灯
寸法(mm)
130×55×30
質量(g)
60
タイプ
コードレス:CR2032リチウムボタン電池使用
電池寿命
待機約5年・連続点灯約2週間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76945366
-
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください