ファームエイジ
パワーボックス
片手で持てる携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)です。
最大電圧7500V・実働推奨距離最大400mの携帯型電気柵本器です。
無負荷時延長距離(最大距離)は約2kmです。
用途
携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×200×90
質量(g)
620(乾電池を入れると1.2kg)
エネルギー(J)
最大出力:0.12ジュール
付属品
12Vバッテリーケーブル、通電ケーブル
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76945375
F400
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください