曜日別特売

パワーボックス

パワーボックス - ファームエイジ

小規模農場や耕作放棄地での移動柵の利用に最適です。
最大電圧9500V・実働推奨距離最大1600mのソーラー一体型電気柵(バッテリー内蔵12V)です。
無負荷時延長距離(最大距離)は約8kmです。
バッテリー残容量に応じて自動的にパルス速度調整します(1~3秒毎)。
5W大型ソーラーパネルを採用しています。

用途ソーラー内蔵型電気柵パワーボックス寸法(mm)410×310×210質量(g)5000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76945393F1600S-SP
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする