ファームエイジ
デジタルボルトメーター
電気柵に流れている正確な電圧値を表示する管理ツールです。
広範囲な電気柵システムの管理に適しています。
100~9900ボルトまで読み取り可能です。
用途
電気柵用電圧テスター(デジタル表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×185×13
質量(g)
247
使用電池
9V電池
付属品
専用キャリーケース
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76945409
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください