ファームエイジ
グラファイポール10型900mm
中実構造なのでしなりに強く、折れにくく、絶縁性能も高い樹脂ポールです。
電気柵用グラファイポール900mm10型タイプです。
しなりがあり、折れにくいポールで、心理柵に向いています。
用途
野生動物被害対策(電気柵用支柱)
全長(mm)
900
質量(g)
14
直径(mm)
10
奥行(mm)
10
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76945436
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください