FARM ファームテスター 八段階表示

FARM ファームテスター 八段階表示 - ファームエイジFARM ファームテスター 八段階表示 - ファームエイジFARM ファームテスター 八段階表示 - ファームエイジ

電気柵に流れている電圧値を8段階で表示します。
電圧値が読み取り易い軽量ポケットサイズです。
電気柵の電圧を1000~8000Vまで8段階で測定できます。

用途電気柵用電圧テスター(電圧8段階表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×10000×16質量(g)480表示8段階内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76945445-
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする