曜日別特売

コーナーバッファー のり付き

コーナーバッファー のり付き - タイセイ

片面ノリ付きタイプの防水層破断防止緩衝材
コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。

用途防水層立上り入隅部など材質発泡ポリエチレンタイプ片面のり付長さ(mm)1500内容量1本
注意
※目地幅40mm以上でご使用になりたい場合は、コーナーバッファー同士を付け合わせて使用することが可能です。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
769461185×10 ノリ付き目地:510
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769461275×20 ノリ付き目地:520
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769461365×30 ノリ付き目地:530
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769461455×40 ノリ付き目地:540
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769461545×50 ノリ付き目地:550
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769461635×60 ノリ付き目地:560
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769461795×70 ノリ付き目地:570
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769461885×80 ノリ付き目地:580
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769461975×90 ノリ付き目地:590
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769462065×100 ノリ付き目地:5100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769462155×110 ノリ付き目地:5110
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769462245×120 ノリ付き目地:5120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769462335×130 ノリ付き目地:5130
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769462495×140 ノリ付き目地:5140
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769462585×150 ノリ付き目地:5150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694626710×10 ノリ付き目地:1010
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694627610×20 ノリ付き目地:1020
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694628510×30 ノリ付き目地:1030
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694629410×40 ノリ付き目地:1040
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694630310×50 ノリ付き目地:1050
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694631910×60 ノリ付き目地:1060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694632810×70 ノリ付き目地:1070
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694633710×80 ノリ付き目地:1080
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694634610×90 ノリ付き目地:1090
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694635510×100 ノリ付き目地:10100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694636410×110 ノリ付き目地:10110
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694637310×120 ノリ付き目地:10120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694638910×130 ノリ付き目地:10130
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694639810×140 ノリ付き目地:10140
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694640710×150 ノリ付き目地:10150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694641620×10 ノリ付き目地:2010
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694642520×20 ノリ付き目地:2020
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694643420×30 ノリ付き目地:2030
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694644320×40 ノリ付き目地:2040
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694645920×50 ノリ付き目地:2050
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694646820×60 ノリ付き目地:2060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694647720×70 ノリ付き目地:2070
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694648620×80 ノリ付き目地:2080
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694649520×90 ノリ付き目地:2090
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694650420×100 ノリ付き目地:20100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694651320×110 ノリ付き目地:20110
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694652920×120 ノリ付き目地:20120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694653820×130 ノリ付き目地:20130
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694654720×140 ノリ付き目地:20140
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694655620×150 ノリ付き目地:20150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694656525×10 ノリ付き目地:2510
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694657425×20 ノリ付き目地:2520
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694658325×30 ノリ付き目地:2530
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694659925×40 ノリ付き目地:2540
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694660825×50 ノリ付き目地:2550
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする