メジフィット 16mx2巻入り

メジフィット 16mx2巻入り - タイセイメジフィット 16mx2巻入り - タイセイメジフィット 16mx2巻入り - タイセイメジフィット 16mx2巻入り - タイセイ

改修用金属目地処理材
特殊防錆処理した極薄金属板にブチルゴムの粘着層をラミネート処理した高耐久の目地処理材です。
タフ、だけど やさしい伸縮目地のリーディングカンパニー、タイセイが 新築用途だけでなく、改修工事分野でもお客様の 工期短縮・コスト削減のお役に立つべく満を持して発売する製品、それが「メジフィット」です。各種防水工事(塗膜防水、シート防水等)の目地処理材としてご利用ください。
伸縮目地の処理に有効!既存押え層の伸縮目地を撤去し、目地テープを使用することで通気溝が形成されます。
優れた作業性!バッカーシーリング不要、フィルムを剥がすだけで簡単接着、養生時間不要で、工期を大幅に短縮できます。
防水改修に有効!アスファルト防水、シート防水、塗膜防水の通気工法の下地処理として有効です。
引張強度が高いが(650N/mm2)、加工は容易!

材質極薄金属板+ブチルゴム粘着層+剥離フィルム幅(mm)100長さ(m)16厚さ(mm)1(剥離フィルム込)内容量1包(2巻)
注意
※メジフィットは重ね張りはしないでください。
※目地周辺部下地に段差がある場合は、下地調整材などで補正してください。
※メジフィットジョイント部分は、2~3mm程度あけてください。
※メジフィットを貼り付けた後は、ローラーで転圧してください。
※メジフィット表層の極薄板の小口で怪我をしないよう取り扱いに注意してください。
※メジフィット自体に巻クセがついている場合は、補正して貼り付けてください。
※プライマーやその他の処理は、新規防水層メーカーへご確認ください。
※コンクリート下地が濡れていると接着力が落ちてしまうので注意してください。
※密着工法の場合は、新規防水層メーカーへご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76947703-
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする