曜日別特売

戸建郵便受箱 PA915 パネルタイプ

戸建郵便受箱 PA915 パネルタイプ - コーワソニア戸建郵便受箱 PA915 パネルタイプ - コーワソニア戸建郵便受箱 PA915 パネルタイプ - コーワソニア戸建郵便受箱 PA915 パネルタイプ - コーワソニア戸建郵便受箱 PA915 パネルタイプ - コーワソニア戸建郵便受箱 PA915 パネルタイプ - コーワソニア戸建郵便受箱 PA915 パネルタイプ - コーワソニア戸建郵便受箱 PA915 パネルタイプ - コーワソニア

ボックス一体型、口金ポスト915シリーズ

用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様投函タイプ前入後出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×367質量(kg)6.4材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(口金)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76952129PA915-SRWアルミ押出型材カチオン塗装+SUS304口金部:塩ビシート貼(ウォールナット柾目)静音ラッチ錠 (KEY-13)ウォルナット柾目(FW-332)
49,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952138PA915-SRALアルミ押出型材+SUS304口金部:アルマイトHL静音ラッチ錠 (KEY-13)アルマイト
49,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952147PA915-SRSYアルミ押出型材カチオン塗装+SUS304口金部:塩ビシート貼静音ラッチ錠 (KEY-13)シャビー(FW-1307)
49,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952156PA915-SRRSアルミ押出型材カチオン塗装+SUS304口金部:塩ビシート貼静音ラッチ錠 (KEY-13)ラスティー(FA-592)
49,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952165PA915SDPアルミ押出型材カチオン塗装+SUS304口金部:塩ビシート貼(パイン柾目)静音ダイヤル錠 (KEY-05)パイン柾目(FW-641)
49,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952174PA915SDWアルミ押出型材カチオン塗装+SUS304口金部:塩ビシート貼(ウォールナット柾目)静音ダイヤル錠 (KEY-05)ウォルナット柾目(FW-332)
49,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952183PA915SDALアルミ押出型材+SUS304口金部:アルマイトHL静音ダイヤル錠 (KEY-05)アルマイト
49,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952199PA915SDSYアルミ押出型材カチオン塗装+SUS304口金部:塩ビシート貼静音ダイヤル錠 (KEY-05)シャビー(FW-1307)
49,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952208PA915SDRSアルミ押出型材カチオン塗装+SUS304口金部:塩ビシート貼静音ダイヤル錠 (KEY-05)ラスティー(FA-592)
49,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952113PA915-SRPアルミ押出型材カチオン塗装+SUS304口金部:塩ビシート貼(パイン柾目)静音ラッチ錠 (KEY-13)パイン柾目(FW-641)
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする