コーワソニア
戸建郵便受箱 R900 Rタイプ
ボックスセパレートタイプ、口金ポスト900シリーズ
用途
前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
投函タイプ
前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×100×60
質量(kg)
1.2
材質(口金)
SUS304
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76952217
R900BA
口金部:バフ
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952226
R900H
口金部:HL
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952235
R900B
口金部:粉体塗装(ブラック)
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952244
R900R
口金部:粉体塗装(レッド)
¥
14,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。