コーワソニア
戸建郵便受箱 B900H
ボックスセパレートタイプ、口金ポスト900シリーズ
用途
前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質
(本体・扉)SUS304
投函タイプ
前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
430×340×200
質量(kg)
3.4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鍵
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76952314
B900H-NL
静音ラッチ錠 (KEY-13)
¥
29,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952323
B900H-D
静音ダイヤル錠 (KEY-05)
¥
29,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。