コーワソニア
戸建郵便受箱 T926
限られたスペースでも設置可能なスタイリッシュな縦形口金ポスト
用途
前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体)
SUS304
投函タイプ
前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×390×353.5
質量(kg)
4.1
材質(扉)
アルミ押出型材アルマイトHL仕上
材質(口金)
SUS304
鍵
静音ダイヤル錠 (KEY-05)
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
開き方
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76952348
T926H-L
HL仕上
左
¥
39,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952357
T926R-R
レッド(粉体塗装)
右
¥
39,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952366
T926R-L
レッド(粉体塗装)
左
¥
42,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952375
T926B-R
ブラック(粉体塗装)
右
¥
39,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952384
T926B-L
ブラック(粉体塗装)
左
¥
42,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952339
T926H-R
HL仕上
右
¥
39,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。