曜日別特売

戸建郵便受箱 P702

戸建郵便受箱 P702 - コーワソニア戸建郵便受箱 P702 - コーワソニア戸建郵便受箱 P702 - コーワソニア戸建郵便受箱 P702 - コーワソニア戸建郵便受箱 P702 - コーワソニア戸建郵便受箱 P702 - コーワソニア

防滴型オールステンレスポスト「2ブロックサイズ」

用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様投函タイプ前入後出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×300質量(kg)8材質(パネル)(投入側)SUS304材質(フラップ)SUS304材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76952646P702H-NL静音ラッチ錠 (KEY-13)ヘアライン
55,500
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952655P702H-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)ヘアライン
55,500
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952664P702H-SLシリンダー錠 (KEY-16)ヘアライン
55,500
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952673P702K-NL静音ラッチ錠 (KEY-13)粉体塗装(ブラック)
69,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952689P702K-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)粉体塗装(ブラック)
69,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952698P702K-SLシリンダー錠 (KEY-16)粉体塗装(ブラック)
69,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする