曜日別特売

戸建郵便受箱 PF503H

戸建郵便受箱 PF503H - コーワソニア戸建郵便受箱 PF503H - コーワソニア

防滴型オールステンレス大型ポスト「3ブロックサイズ」

用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様材質(本体・扉)SUS304投函タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×300質量(kg)10.4材質(フラップ)SUS304内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76952926PF503H-D静音ダイヤル錠 (KEY-05)
77,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952935PF503H-NL静音ラッチ錠 (KEY-13)
77,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952917PF503H-SLシリンダー錠 (KEY-16)
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76952917PF503H-SL34742836PF-503HPF503H-SL レターボックス コーワソニア 34742836レターボックスコーワソニア1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする