コーワソニア
スタンド S708-1H
戸建郵便受箱 708
用途
P701・P702 専用スタンド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×1310×60
質量(kg)
5
材質(支柱)
SUS304
材質
【目地】合成ゴム(EPDM・黒)
材質(台座)
SUS304
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76952944
S708-1H
¥
27,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません