曜日別特売

集合郵便受箱 PKS

集合郵便受箱 PKS - コーワソニア集合郵便受箱 PKS - コーワソニア集合郵便受箱 PKS - コーワソニア

暗証番号を自由に設定できる可変式プッシュ錠を採用(0桁~8桁)
壁面調和を意識した美しいデザイン。

用途前入後出 集合郵便受箱ポスト 可変プッシュ錠仕様投函タイプ前入後出材質(本体)ZAM0.7t材質(扉)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)+ZAM0.7t材質(パネル)【投入側】アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)+ポリカーボネート(ガラス色)3.0t材質(フラップ)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76953014PKS-2812可変式プッシュ錠入後出280×120×4003.4
20,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953023PKS-2815可変式プッシュ錠280×150×4003.8
21,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953039PKS-3615可変式プッシュ錠360×150×3003.8
21,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする