コーワソニア
集合郵便受箱 PKS-DL
PUSH KEY POSTデザイン 静音ダイヤル錠タイプ。
壁面調和を意識した美しいデザイン。
用途
前入後出 集合郵便受箱ポスト 静音ダイヤル錠仕様
投函タイプ
前入後出
材質(本体)
ZAM0.7t
材質(扉)
アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
材質(パネル)
【投入側】アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)+ポリカーボネート(ガラス色)3.0t
材質(フラップ)
アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鍵
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76953048
PKS-DL-2812
静音ダイヤル錠(KEY-07G)
280×120×400
3.4
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953057
PKS-DL-2815
静音ダイヤル錠(KEY-07G)
280×150×400
3.8
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953066
PKS-DL-3615
静音ダイヤル錠 (KEY-07G)
360×150×300
3.8
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。