曜日別特売

集合郵便受箱 PM-430/435

集合郵便受箱 PM-430/435 - コーワソニア集合郵便受箱 PM-430/435 - コーワソニア集合郵便受箱 PM-430/435 - コーワソニア集合郵便受箱 PM-430/435 - コーワソニア

静音扉と静音ダイヤル錠をダブルで採用

用途前入前出 集合郵便受箱ポスト投函タイプ前入前出材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304材質(フラップ)ポリカーボネート(透明)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76953574PM-430-2-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)280×240×3953.8
35,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953583PM-430-3-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)280×360×3955.7
52,500
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953617PM-430-2-NLラッチ錠 (KEY-11)280×240×3953.8
35,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953626PM-430-3-NLラッチ錠 (KEY-11)280×360×3955.7
52,500
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする