曜日別特売

集合郵便受箱 SA-N

集合郵便受箱 SA-N - コーワソニア

経済性抜群、普及型集合郵便受箱

用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様南京錠対応型投函タイプ前入前出材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76954089SA-N1336×266×1402.3-
12,000
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76954098SA-N4654×514×1407.5(財)ベターリビング認定品
34,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76954107SA-N6972×514×14010.9(財)ベターリビング認定品
51,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76954116SA-N81290×514×14014.2(財)ベターリビング認定品
68,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76954125SA-N101608×514×14017.6(財)ベターリビング認定品
85,000
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする