コーワソニア
物干 SA-300 Series
竿をかけたまま角度や高さを調節できます
材質(本体)
ADC-12アクリル焼付塗装(ステンカラー)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
材質
材質(ポール)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76954423
SA-300
-
-
-
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76954439
SA-300-4PE
(ポール)40×43×850
【ポールブラケット受(Eブラケット受)】SUS304
アルミ押出型材アルマイト仕上(ステンカラー)
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。