曜日別特売

ダイヤモンド ウス平ヤスリ

ダイヤモンド ウス平ヤスリ - ツボサンダイヤモンド ウス平ヤスリ - ツボサンダイヤモンド ウス平ヤスリ - ツボサンダイヤモンド ウス平ヤスリ - ツボサンダイヤモンド ウス平ヤスリ - ツボサンダイヤモンド ウス平ヤスリ - ツボサンダイヤモンド ウス平ヤスリ - ツボサンダイヤモンド ウス平ヤスリ - ツボサン

全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
金型の仕上げ、加工修正に。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
材質
形状
粒度
全長(mm)
ヤスリの長さ(mm)
対応材質
ヤスリ部幅W(mm)
ヤスリ部厚T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10518052DHI102TU1個--ウス平テーパー#20017030-5.80.7
4,300
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
10518077DSHI082U1個--ウス平#20018050-6.50.8
5,500
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
10518043DSHI102U(0.5)1個--ウス平#20017040-5.80.5
4,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
10518025DSHI101U1本--ウス平#15017040-5.81.1
4,200
3,398
3,738(税込)
当日出荷
06182416DSHI103U1本--ウス平#30017040硬化鉄系金属、石・ガラスなど5.81.1
4,200
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10518034DSHI102U1本--ウス平#20017040-5.81.1
4,200
3,398
3,738(税込)
当日出荷
06182434DSHI104U(0.5)1本金型用炭素工具鋼ウス平#40017040硬化鉄系金属、石・ガラスなど5.80.5
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10717217DGHI122U1本--極細 ウス平#20017050-2.51.3
4,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
10717122DHI103TU1本--ウス平テーパー#30017030-5.80.7
4,300
3,598
3,958(税込)
当日出荷
10717086DGHI122TU1本--極細 ウス平テーパー#20017050-2.51.3
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06182407DSHI083U1本--ウス平#300-50---
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする