ダイヤモンドテーパーヤスリ

ダイヤモンドテーパーヤスリ - ツボサンダイヤモンドテーパーヤスリ - ツボサンダイヤモンドテーパーヤスリ - ツボサンダイヤモンドテーパーヤスリ - ツボサンダイヤモンドテーパーヤスリ - ツボサンダイヤモンドテーパーヤスリ - ツボサンダイヤモンドテーパーヤスリ - ツボサンダイヤモンドテーパーヤスリ - ツボサン
(2件のレビュー)

先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。
NI電着法によりダイヤ粒を固定。
密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。

用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
金型の修正加工に。
種別金型用材質炭素工具鋼ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
粒度
全長(mm)
ヤスリ部幅W(mm)
ヤスリ部厚T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10716982DKHI051T#150215113
8,100
5,198
5,718(税込)
当日出荷
10716991DKHI081T#15020092.5
7,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
10717007DKHI101T#15018571.8
5,700
3,898
4,288(税込)
当日出荷
10717235DKHI102T#20018571.8
5,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10717244DKHI104T#40018571.8
5,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10717253DKHI106T#60018571.8
5,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10717262DKHI122T#20017041.8
4,900
3,500
3,850(税込)
当日出荷
10717271DKHI124T#40017041.8
4,900
3,500
3,850(税込)
当日出荷
10717287DKHI126T#60017041.8
4,900
3,500
3,850(税込)
当日出荷
10717025DKSH102T先細#20018572
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10717296DKSH122T先細#20017041.4
5,100
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
10717305DKSH124T先細#40017041.4
5,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
10717314DKSH126T先細#60017041.4
5,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10717253
2021-09-22
用途: ステンレス材の切削

平のダイヤモンドヤスリで#600以上の物がこれだけなので重宝しています。
欲を言えばもっと番手の高い物も欲しい!

1が参考にしています
対象商品 : 10717235
2016-07-14
用途: 刃物の再研磨

使いやすくて、全く問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする