曜日別特売

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平 - ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平 - ツボサン
(6件のレビュー)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。
密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。
材質炭素工具鋼形状平型対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど内容量1本
注意
※軽く当てる程度で充分な研削ができます
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
粒度
全長(mm)
ヤスリの長さ(mm)
ヤスリ部幅W(mm)
ヤスリ部厚T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06182425DSHI1040S-10#400170505.81.1
3,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
06182443DSHI1060S-10#600170505.81.1
3,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
06182452DSHI1240S-12#4001704051
3,000
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
06182461DSHI1260S-12#6001704051
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
05832197DSHI0520S-5#200200707.61.6
6,300
3,500
3,850(税込)
当日出荷
05832224DSHI0820S-8#200180606.81.5
5,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
05832251DSHI1020S-10#200170505.81.1
3,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
05832285DSHI1220S-12#2001704051
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05832197
2019-11-29
用途: 製品の仕上げ時

精密部品の仕上げ作業の際に使用しています。他社で購入するよりもかなり安価でした。

対象商品 : 05832224
2018-02-09
用途: 金属の調整用
有限会社山崎製作所製造業

安定感のあるツボサンのヤスリを1本から購入できるのが嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 05832251
2013-06-13
用途: 手工具の超硬チップの修正

粒が揃っていて、気持ちの良い音がします。切削油をつけて力を入れずに使うのがコツのようです。形が荒い場合はあらかじめ同社のKタイプで形を作っておき、これをメインに使用して仕上げには同社の特殊DIAヤスリS#400,#600を使います。

1が参考にしています
対象商品 : 06182425
2013-06-13
用途: 手工具の超硬チップの仕上げ

粒が揃っていて、気持ちの良い音がします。切削油をつけて力を入れずに使うのがコツのようです。あらかじめ同社のSタイプでほぼ形を作っておき、本製品は仕上げに使います。ほかに#600もあるのでさらに滑らかにしたいとき使います。

対象商品 : 06182425
2013-06-13
用途: 手工具の超硬チップの仕上げ

粒が揃っていて、気持ちの良い音がします。切削油をつけて力を入れずに使うのがコツのようです。あらかじめ同社のSタイプでほぼ形を作っておき、本製品は仕上げに使います。ほかに#600もあるのでさらに滑らかにしたいとき使います。

対象商品 : 05832251
2013-08-09
用途: オートセンターポンチ先端の研ぎ
ARITA FARMその他業種

油付けて使うと良いらしい・・・。ということでしたが、ヤスリの肉が薄めなので自分の用途では「しなって」しまい、ポンチの先端を研ぐのにはちょっと不向きでした。とがったものより、平坦な物を研ぐのにおすすめします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする