曜日別特売

ダイヤモンドライン丸ヤスリ

ダイヤモンドライン丸ヤスリ - ツボサンダイヤモンドライン丸ヤスリ - ツボサンダイヤモンドライン丸ヤスリ - ツボサンダイヤモンドライン丸ヤスリ - ツボサン
(3件のレビュー)

針のような形状のダイヤモンドヤスリです。
柄部を太径にして手に持ち易く作業性を高めています。
NI電着法によりダイヤ粒を固定。
密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。

用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
金型の修正加工に。
種別S-10材質炭素工具鋼形状丸 (先端テーパー)全長(mm)170ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
ヤスリ部外径W(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58101741DLMA1030#3001.0
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
58101757DLMA1230#3001.2
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
58101766DLMA1520#2001.5
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
58101775DLMA2020#2002.0
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58101741
2020-10-02
用途: 溝のバリ取り
製造業

3本買いましたが いずれもすぐ折れてしまいました 別のメーカーの安価なタイプでは折れていません。

1が参考にしています
対象商品 : 58101741
2018-02-01
用途: 塗装用マスキング治具の製作

弾力が無くちからをかけると針金のように曲がったまま戻らないので使いにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 58101775
2016-04-21
用途: バリ取り

約2マルの穴のバリ取り作業が多いので、
細いダイアモンドヤスリを探していました。
セット品の価格の安い物を使っていましたが、
使わないヤスリばかり残ってしまいます。
セット品より高いですが、その分
長持ちしてくれる事を期待しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする