HEADS(ヘッズ)
母の日フラワーピック
2022年新商品の母の日フラワーピックです。
全長(mm)
510
内容量
1パック(10本)
注意
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
材質
柄
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76954649
HMA-FP76
80×90
紙、木(棒)
ゴールド
-
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76954658
HMA-FP77
74×120
紙、木(棒)
ホース
紐・ビーズ付
¥2,300
¥
1,798
¥1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76954676
HMA-FP79
80×120
紙、ワイヤー(棒)
タッセルハート
タッセル付
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76954633
HMA-FP75
90×90
紙、木(棒)
ボタニカル
シャインリボン付
¥1,800
取扱い終了
返品不可
76954667
HMA-FP78
80×110
紙、木(棒)
リースフラワー
サテンリボン付
¥2,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください