マザーズデイワイヤータイ

マザーズデイワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)マザーズデイワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)マザーズデイワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)マザーズデイワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)マザーズデイワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)
幅(mm)6長さ(mm)200材質ポリエステル、紙寸法(幅W×長さL)(mm)6×200(ワイヤータイ)内容量1パック(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76954913MA-YT4105×145(モチーフ)タッグ付
1,250
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
76954929MA-YT5120×220(モチーフ)タッセル付
1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする