曜日別特売

ワイヤーブラシ PRO 黒波

ワイヤーブラシ PRO 黒波 - 大塚刷毛製造ワイヤーブラシ PRO 黒波 - 大塚刷毛製造ワイヤーブラシ PRO 黒波 - 大塚刷毛製造ワイヤーブラシ PRO 黒波 - 大塚刷毛製造ワイヤーブラシ PRO 黒波 - 大塚刷毛製造

金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。
毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。
ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。

用途磨き・サビ落としなど適合材金属材質(毛)鋼線ワイヤー長(mm)約25板厚(mm)約15材質(ワイヤー部)鋼線・ウエーブ内容量1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
長さ(mm)
板幅(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76955069301107 0002255植込み:約95約18植込み:約12約67
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
76955078301107 0003255植込み:約95約23植込み:約19約73
オープン
399
439(税込)
当日出荷
76955087301107 0004255植込み:約100約23植込み:約18約95
オープン
529
582(税込)
当日出荷
76955096301107 0005255植込み:約100約44植込み:約37約129
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
76955105301107 0006125植込み:約60約61植込み:約54約116
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする