曜日別特売

ゲーミングタンブラー

ゲーミングタンブラー - ピーコック魔法瓶工業ゲーミングタンブラー - ピーコック魔法瓶工業

視線を外したくない集中プレイに。
安定感に優れたストロータンブラー。
ストレートタイプのストローは、ヘッドセット装着時でも口まわりを邪魔せずスムーズに給水可能。
掴みやすいエラストマー製グリップと、滑りを防ぎ、安定をしっかり保つ円錐台形底カバー。
万が一倒してしまった場合でもふた付きなのでこぼれにくく安心です。
真空二重構造のため、熱い飲み物を入れても外側が熱くなりません。

容量(L)0.55口径(mm)77本体寸法(mm)9.1×9.0×16.4 (ストローを含まず)本体質量(kg)0.31保冷効力(℃)7以下(1時間)内容量1本
取扱説明書:(2.2MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体76955473ATX-R55 GBグリーンブラック
6,000
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
※本体76955489ATX-R55 RBレッドブラック
6,000
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
76955464ATX-R55 ABブルーブラック
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする