曜日別特売

プラダンシート 導電品

プラダンシート 導電品 - プラダンのヤマコープラダンシート 導電品 - プラダンのヤマコープラダンシート 導電品 - プラダンのヤマコープラダンシート 導電品 - プラダンのヤマコープラダンシート 導電品 - プラダンのヤマコープラダンシート 導電品 - プラダンのヤマコープラダンシート 導電品 - プラダンのヤマコープラダンシート 導電品 - プラダンのヤマコー

プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。
ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。

用途材料にカーボンブラックを含有し、導電性能があるプラダンです。電子機器などの通い箱、仕切などに。導電黒目付(g/m2)500内容量1セット(10枚)
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから、仕上がりは±20mm程度誤差があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
769592445OR-273450900ポリプロピレン
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品イメージ66640011p3-45-120-cbk-p10----
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700~/税込¥770~
離島数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする